pagina iniziale

EATON - EAO187287 AFDD-32/2/C/003-F 2P C32 10 KA 0,03 F - 187287

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Caratteristica di intervento - C

  • Tipo di corrente di guasto - Altro

  • Numero di poli (totale) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081823369

Codice prodotto

EAO187287

Cod. produttore

187287

Produttore

EAO

Corrente nominale:

32 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Caratteristica di intervento:

C

Tipo di corrente di guasto:

Altro

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

2

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Conduttore neutro a connessione:

no

Tensione nominale:

230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Classe di limitazione energetica:

3

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Altro

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

0 kA

Potenza dissipata:

8.7 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di sovratensione:

3

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Grado di inquinamento:

2

Caratteristiche di spegnimento:

Con ritardo breve

Numero moduli DIN:

3

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Profondità di incasso:

67 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:

0 A

Frequenza:

50 Hz

Tensione nominale dispositivo supplementare:

230 V

Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:

AC/DC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Protezione da scatto intempestivo:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Il dispositivo di rilevamento dei guasti dell´arco elettrico (AFDD), in conformità a IEC/EN 62606, rileva in modo affidabile i guasti ad arco ed è combinato alle protezioni sia magnetotermiche contro le sovracorrenti sia differenziale la parte dell'interruttore differenziale per correnti di guasto è indipendente dalla tensione di linea, sensibile a correnti impulsive, ritardato o non ritardato, indicatore di posizione rosso - verde, indicatore di sgancio visivo con LED, morsetti con protezione posteriore, guida a 3 posizioni per la rimozione dal sistema anche a sbarrette montate, vasta gamma di accessori anche per installazione successiva, correnti nominali: 10 mA o 30 mA, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, potere d'interruzione nominale fino a 10 kA,

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON