EATON - EAO187209 AFDD-16/2/C/003 2P C16 10 KA 0,03 AC - 187209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Caratteristica di intervento - C
Tipo di corrente di guasto - AC
Numero di poli (totale) - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
4015081822584
Codice prodotto
EAO187209
Cod. produttore
187209
Produttore
EAO
Corrente nominale:
16 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Caratteristica di intervento:
C
Tipo di corrente di guasto:
AC
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Conduttore neutro a connessione:
no
Tensione nominale:
230 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Classe di limitazione energetica:
3
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Interruttore di protezione antincendio
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
0 kA
Potenza dissipata:
6.6 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Categoria di sovratensione:
3
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Grado di inquinamento:
2
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Numero moduli DIN:
3
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Profondità di incasso:
67 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:
0 A
Frequenza:
50 Hz
Tensione nominale dispositivo supplementare:
230 V
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Protezione da scatto intempestivo:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON