EATON - EAO183315 DILDC600/22(RDS250) - 183315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...350 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 0 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4015081782505
Codice prodotto
EAO183315
Cod. produttore
183315
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...350 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
0 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
0 A
Adatto per installazione in serie:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Guida di connessione
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON