pagina iniziale

EATON - EAO183314 DILDC300/22(RDS250) - 183314

EATON
copiacopia
EATON - EAO183314 DILDC300/22(RDS250)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...350 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081782499

Codice prodotto

EAO183314

Cod. produttore

183314

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...350 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Guida di connessione

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:

0 A

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

0 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore di potenza DC, dispositivo per i mercati mondiali: UL/CSA, CCC, dimensioni compatte, serie Comfort con l’opzione di azionamento diretto tramite PLC, con circuito soppressore integrato nell’elettronica di comando, conforme alla norma IEC/EN 60947, con bobina ad ampia gamma di tensione AC/DC, a controllo elettronico, potenza di presa e di tenuta ridotta al minimo, compatibilità elettromagnetica migliorata, collegamenti dei cavi di comando con morsetti a vite, 2 contatti ausiliari NA e 2 NC montati, sezionamento sicuro conforme a EN 61140, contatti contrapposti interbloccati, montaggio a vite, utilizzabile fino a 1000 V, grado di protezione IP00