pagina iniziale

EATON - EAO178110 FRBM6-B2/1N/01-A MT-DIFF 1N B2 01-A - 178110

EATON
copiacopia
EATON - EAO178110 FRBM6-B2/1N/01-A MT-DIFF 1N B2 01-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.1 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081733859

Codice prodotto

EAO178110

Cod. produttore

178110

Produttore

EAO

Corrente nominale:

2 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.1 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

0 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

240 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

3

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Profondità di incasso:

75.5 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di alimentazione, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per larimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 6 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON