EATON - EAO177978 FRBM6-C32/1N/03-A MT-DIFF 1N C32 6KA 03-
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Tensione nominale - 240 V
Tensione nominale di isolamento Ui - 500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4015081725519
Codice prodotto
EAO177978
Cod. produttore
177978
Produttore
EAO
Numero di poli (totale)
2
Numero di poli protetti
1
Tensione nominale
240 V
Tensione nominale di isolamento Ui
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
Corrente nominale
32 A
Corrente di guasto nominale
0.3 A
Differenziale tipo
A
Classe di limitazione
3
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
0 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1
6 kA
Caratteristiche di spegnimento
Non ritardato
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco)
0.25 kA
Tipo di tensione
AC
Frequenza
50 Hz
Caratteristica di intervento
C
Con neutro
sì
Con dispositivo di bloccaggio
no
Categoria di sovratensione
3
Grado di inquinamento
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...40 °C
Larghezza in numero di moduli
2
Profondità di incasso
75.5 mm
Installabile a incasso
no
Protezione contro avviamento intempestivo
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
1...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
1...25 mm²
Interruttore combinato FI/LS; 32A; 300mA; curva caratteristica C-LS; 1p+N; curva caratteristica FI: A