pagina iniziale

EATON - EAO177965 FRBM6-B16/1N/03-A MT-DIFF 1N B16 6KA 03- - 177965

EATON
copiacopia
EATON - EAO177965 FRBM6-B16/1N/03-A MT-DIFF 1N B16 6KA 03-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081725380

Codice prodotto

EAO177965

Cod. produttore

177965

Produttore

EAO

Corrente nominale:

16 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

0 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

240 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

3

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Profondità di incasso:

75.5 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Combinazione di dispositivo differenziale/interruttore magnetotermico di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore posizione di contatto rosso - verde, protezione spina posteriore, il gancio d'arresto a scorrimento tristabile consente la rimozione del sistema a sbarre di distribuzione esistente, gamma completa di accessori adatti alla successiva installazione, ampia gamma di correnti differenziale nominali, correnti nominali di esercizio fino a 40 A, caratteristiche di intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 6 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione all'aperto) fino a -25 °C

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON