EATON - EAO174711 EU1E-SWD-2DX MODULO T-CONNECTOR IP67 CON - 174711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione DC - 0...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 2
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Senza
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4015081711970
Codice prodotto
EAO174711
Cod. produttore
174711
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
0...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Senza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione ammessa nell'ingresso:
20.4...28.8 V
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Corrente d'uscita:
0 A
Corrente d'entrata per segnale 1:
4 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tensione ammessa nell'uscita:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP69K
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0...0.2 ms
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
56.9 mm
Altezza:
20.1 mm
Profondità:
85.6 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


