EATON - EAO174548 AZ-4-D100 INT. MT 15KA 4P D 100A - 174548

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 75 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 4
Corrente nominale - 100 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015081710041
Codice prodotto
EAO174548
Cod. produttore
174548
Produttore
EAO
Profondità di incasso:
75 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
4
Numero di poli protetti:
4
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
0 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
0 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
6
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...50 mm²
Antideflagrante:
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON