EATON - EAO174539 AZ-4-B100 INT. MT 20KA 4P B 100A - 174539

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 100 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 0 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
178 Kg CO₂-eq
EAN
4015081709953
Codice prodotto
EAO174539
Cod. produttore
174539
Produttore
EAO
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
0 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
0 kA
Numero moduli DIN:
6
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
75 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...50 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...50 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON