EATON - EAO174501 AZ-2-B125 INT. MT 15KA 2P B 125A - 174501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015081709571
Codice prodotto
EAO174501
Cod. produttore
174501
Produttore
EAO
Interruttore automatico a corrente residua di alta qualità/interruttore automatico miniaturizzato con protezione da sovraccarico indipendente dalla tensione di rete; indicatore della posizione di contatto rosso-verde; protezione innesto posteriore della morsettiera; gancio a scorrimento tristabile - consente la rimozione da un gruppo chiusura esistente; la gamma completa di prodotti accessori può essere aggiornata retroattivamente; ampia gamma di correnti di guasto nominali; correnti nominali di esercizio fino a 40 A; curve caratteristiche d’intervento B, C, D; poteri d’interruzione nominali 10 kA; adatto per l'uso nel quadro di distribuzione esterno e potenza in loco (liberi) fino a -25 °C; adatto per l'uso nel quadro di distribuzione esterno e potenza in loco (liberi) fino a -25 °C
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


