pagina iniziale

EATON - EAO173029 M22-KC12SMC10 KIT 1NO+2NC+SMC, X CUSTODI - 173029

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081696208

Codice prodotto

EAO173029

Cod. produttore

173029

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Fissaggio a pavimento

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Fissaggio: Fissaggio alla base, Descrizione: Il contatto N/A dell'elemento di contatto a monitoraggio automatico si aziona quando viene montato sull'attuatore M22-XSMC, Contatti N/A = Normalmente aperti: 2 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 30 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON