EATON - EAO170857 FRBMM-C20/2/03 MT-DIFF C20 2P 10KA 03 - 170857

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Tensione nominale - 240 V
Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
4015081674183
Codice prodotto
EAO170857
Cod. produttore
170857
Produttore
EAO
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Tensione nominale:
240 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Corrente nominale:
20 A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Tipo di corrente di guasto:
AC
Classe di limitazione energetica:
3
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
0 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50 Hz
Caratteristica di intervento:
C
Conduttore neutro a connessione:
no
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
75.5 mm
Protezione da scatto intempestivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON