pagina iniziale

EATON - EAO170646 FRBMM-D10/1N/003-A MTD 1N D10 10KA 003-A - 170646

EATON
copiacopia
EATON - EAO170646 FRBMM-D10/1N/003-A MTD 1N D10 10KA 003-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081672271

Codice prodotto

EAO170646

Cod. produttore

170646

Produttore

EAO

Interruttore magnetotermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di alimentazione, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell’interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l’installazione successiva, ampia gamma di correnti nominali d’intervento, correnti nominali d’impiego fino a 40 A, caratteristica d’intervento B, C, D, potere d’interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON