EATON - EAO170543 FRBMM-D20/1N/01 MT-DIFF 1P+N D20 10KA 01 - 170543

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 20 A
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.1 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4015081671410
Codice prodotto
EAO170543
Cod. produttore
170543
Produttore
EAO
Corrente nominale:
20 A
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.1 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
15 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Tensione nominale:
240 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione energetica:
3
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Profondità di incasso:
75.5 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON