pagina iniziale

EATON - EAO170242 FBHMV-125/2/003 BLOCCO DIF 125A 2P 003 - 170242

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240...415 V

  • Corrente nominale - 125 A

  • Corrente di guasto nominale regolabile - no

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Tempo di ritardo max. - 0 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081667451

Codice prodotto

EAO170242

Cod. produttore

170242

Produttore

EAO

Tensione nominale:

240...415 V

Corrente nominale:

125 A

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Numero di poli:

2

Tipo di corrente di guasto:

AC

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Frequenza:

50 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...50 mm²

Protezione da scatto intempestivo:

no

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBHmV, 2 poli, Interruttori differenziali montabili, Corrente nominale In: 125 A, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, Tipo AC, Sensibile a corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali