pagina iniziale

EATON - EAO170236 FBSMV-63/4/1-A BLOCCO DIF 63A 4P 1-A - 170236

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240...415 V

  • Corrente nominale - 63 A

  • Corrente di guasto nominale regolabile - no

  • Corrente di guasto nominale - 1...1 A

  • Tempo di ritardo max. - 0 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081667406

Codice prodotto

EAO170236

Cod. produttore

170236

Produttore

EAO

Tensione nominale:

240...415 V

Corrente nominale:

63 A

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Corrente di guasto nominale:

1...1 A

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Numero di poli:

4

Tipo di corrente di guasto:

A

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Frequenza:

50 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Protezione da scatto intempestivo:

no

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBSmV, 4 poli, Corrente nominale In: 63 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn:, Corrente nominale di guasto IΔN: 1 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON