EATON - EAO170218 FBSMV-63/3/003-A BLOCCO DIF 63A 3P 003-A - 170218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240...415 V
Corrente nominale - 63 A
Corrente di guasto nominale regolabile - no
Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A
Tempo di ritardo max. - 0 ms
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4015081667239
Codice prodotto
EAO170218
Cod. produttore
170218
Produttore
EAO
Tensione nominale:
240...415 V
Corrente nominale:
63 A
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Corrente di guasto nominale:
0.03...0.03 A
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Numero di poli:
3
Tipo di corrente di guasto:
A
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Frequenza:
50 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Protezione da scatto intempestivo:
no
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON