pagina iniziale

EATON - EAO170208 FBSMV-63/2/003-A BLOCCO DIF 63A 2P 003-A - 170208

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 240...415 V

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

82 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081667147

Codice prodotto

EAO170208

Cod. produttore

170208

Produttore

EAO

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

240...415 V

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

2

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBSmV, 2 poli, Corrente nominale In: 63 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn:, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON