EATON - EAO170169 FBSMV-63/4/03-S/A BLOCCO DIF 63A 4P 03-S - 170169

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240...415 V
Corrente nominale - 63 A
Corrente di guasto nominale regolabile - no
Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A
Tempo di ritardo max. - 40 ms
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
4015081666782
Codice prodotto
EAO170169
Cod. produttore
170169
Produttore
EAO
Tensione nominale:
240...415 V
Corrente nominale:
63 A
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Corrente di guasto nominale:
0.3...0.3 A
Tempo di ritardo max.:
40 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Numero di poli:
4
Tipo di corrente di guasto:
A
Resistenza a corrente impulsiva:
5 kA
Frequenza:
50 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Protezione da scatto intempestivo:
no
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON