pagina iniziale

EATON - EAO170130 FBHMV-125/4/003-A BLOCCO DIF 125A 4P 003 - 170130

EATON
copiacopia
EATON - EAO170130 FBHMV-125/4/003-A BLOCCO DIF 125A 4P 003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale - 240...415 V

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081666317

Codice prodotto

EAO170130

Cod. produttore

170130

Produttore

EAO

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale:

240...415 V

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

4

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...50 mm²

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...50 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBHmV, 4 poli, Corrente nominale In: 125 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn:, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON