EATON - EAO158247 PKE65/AK BASE 65A PER PKE+AK-PKZ0 - 158247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0...65 A
Tecnica di intervento - Elettronico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 0...0 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
105 Kg CO₂-eq
EAN
4015081548354
Codice prodotto
EAO158247
Cod. produttore
158247
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0...65 A
Tecnica di intervento:
Elettronico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
0...0 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
65 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0 kW
Larghezza:
55 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
198 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
0 kA
Altezza:
162 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON