pagina iniziale

EATON - EAO139555 DILM300A/22(RA110) CONT POT 160 KW - 139555

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...110 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 490 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081363339

Codice prodotto

EAO139555

Cod. produttore

139555

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...110 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

490 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

132 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

186 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

300 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

240 A

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori “comfort”, > 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Collegamento a vite, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 300 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionaletermica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 490 A, allegato: Ith= 315 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON