pagina iniziale

EATON - EAO139550 DILM225A/22(RDC24) CONT POT 110 KW - 139550

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...27 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081363285

Codice prodotto

EAO139550

Cod. produttore

139550

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...27 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

356 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

225 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

110 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

164 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

90 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

111 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Dispositivi standard superiori a 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, AC-3 Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Collegamento a vite, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 225 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 386 A, allegato: Ith= 275 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera