EATON - EAO139537 DILM185A/22(RAC240) CONT POT 90 KW - 139537

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 190...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 190...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
188 Kg CO₂-eq
EAN
4015081363155
Codice prodotto
EAO139537
Cod. produttore
139537
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
190...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
190...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
337 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
185 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
90 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
136 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
75 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
93 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Adatto per installazione in serie:
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON