pagina iniziale

EATON - EAO136508 ZEB150-100/KK RELE TERMICO EL 20-100A S - 136508

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 20...100 A

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Classe di intervento - Regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081332885

Codice prodotto

EAO136508

Cod. produttore

136508

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

20...100 A

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Funzione reset automatica:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Ingresso funzione reset:

no

Tasto funzione reset:

Relè termico, Gamma di prodotti: Relè termici elettronici ZEB, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 Parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Selettore di reset, manuale/automatico, Protezione con ciclo di avviamento gravoso (classe 10A-30), Tipo di montaggio: Montaggio separato, Contatti ausiliari N/A = Normalmente aperti: 1 NA, Contatti ausiliari N/C = Normalmente chiusi: 1 N/C, Utilizzo con: DILM80, DILM95, DILM115, DILM150, DIULM80, DIULM95, DIULM115, DIULM150, SDAINLM140, SDAINLM165, SDAINLM200, SDAINLM260, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON