pagina iniziale

EATON - EAO136493 ZEB32-45-GF RELE TERM EL 9-45A MONT DIR - 136493

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 9...45 A

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Classe di intervento - Regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081332731

Codice prodotto

EAO136493

Cod. produttore

136493

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

9...45 A

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Funzione reset automatica:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Ingresso funzione reset:

no

Tasto funzione reset:

sì

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...690 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

108 mm

Relè termico, Gamma di prodotti: Relè termici elettronici ZEB, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 Parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Selettore di reset, manuale/automatico, Protezione in caso di avvio sotto carico (da classe 10 a classe 20), Tipo di montaggio: Montaggio diretto, Contatti ausiliari N/A = Normalmente aperti: 1 NA, Contatti ausiliari N/C = Normalmente chiusi: 1 N/C, Utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45,SDAINLM55, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON