EATON - EAO131730 NZM2-4-XKV2P KIT X N2-S1-DC - 131730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di poli - 4
Tipologia - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4015081286997
Codice prodotto
EAO131730
Cod. produttore
131730
Produttore
EAO
Adatto per numero di poli:
4
Tipologia:
Altro
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: contiene parti per il lato più alto dell’interruttore per gli interruttori N...-S1-DC a 4 poli utilizzati come interruttori a 2 poli per DC. I collegamenti collegano 2 contatti in serie. Le unità in ingresso e in uscita, in basso o in alto, possono essere definite dall’utente.= 1250A: per il collegamento a temperatura dell’aria ambiente di 65 °C sul fondo attraverso le piastre modulo NZM4-4-XKM2S-1600. Utilizzare il kit ponticello con coperchio per N2-4-..S1-DC
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


