EATON - EAO127098 DILEM12-01(230V50/60HZ) MINICONT. 5,5KW - 127098

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 3 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
4015081246335
Codice prodotto
EAO127098
Cod. produttore
127098
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
3 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.7 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
6.6 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
52 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON