pagina iniziale

EATON - EAO121734 PKE32/XTU-32 PKE COMPLETO 8-32A - 121734

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 32...32 A

  • Tecnica di intervento - Elettronico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 496...496 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081195442

Codice prodotto

EAO121734

Cod. produttore

121734

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

32...32 A

Tecnica di intervento:

Elettronico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

496...496 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

7.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

101 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

102.5 mm

Dispositivo completo per interruttore di protezione del motore (dispositivo di base e unità di controllo elettronico) in conformità allo standard IEC60947-4-1, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione contro guasti di fase e squilibri, classe di apertura regolabile, potere di apertura elevato sotto corto circuito, funzione di isolamento. Adattamento flessibile della gamma di corrente del circuito di protezione del motore tramite unità di rilascio elettroniche intercambiabili. Espandibile con interruttore ausiliario, rilascio di tensione, limitatore di corrente, maniglie blocco porta. Dispositivo per il mercato mondiale, Certificazione ATEX

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON