pagina iniziale

EATON - EAO121722 PKE32 BASE 32A PER PKE - 121722

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0...32 A

  • Tecnica di intervento - Elettronico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 0...0 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081195329

Codice prodotto

EAO121722

Cod. produttore

121722

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0...32 A

Tecnica di intervento:

Elettronico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

0...0 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

101 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

0 kA

Altezza:

102.5 mm

Salvamotore del dispositivo di base, funzione di isolamento, possibilità di espansione senza utensili grazie alle unità di controllo elettroniche PKE-XTU... per la protezione del motore o del sistema/cavo. Espandibile con contatti ausiliari, rilascio di tensione, limitatore di corrente, maniglie blocco porta. Dispositivo per il mercato mondiale

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON