EATON - EAO120937 PKZ-SOL12 INT. DI PROT. STRINGA 12A 900V - 120937

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 12 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 0 kA
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 0...0 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 72...72 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4015081187676
Codice prodotto
EAO120937
Cod. produttore
120937
Produttore
EAO
Corrente nominale permanente Iu:
12 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
0 kA
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
0...0 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
72...72 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
2
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Manopola
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON