pagina iniziale

EATON - EAO120645 FAZ-C20/2-NA-DC INT.AUT 2P 20A C UL489B - 120645

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

2
Vedi le opzioni disponibili3
Vedi le opzioni disponibili4

Corrente nominale:

20 A
Vedi le opzioni disponibili0.5 A
Vedi le opzioni disponibili1 A
Vedi le opzioni disponibili1.5 A
Vedi le opzioni disponibili1.6 A
Vedi le opzioni disponibili2.5 A
Vedi le opzioni disponibili3 A
Vedi le opzioni disponibili5 A
Vedi le opzioni disponibili7 A
Vedi le opzioni disponibili8 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili30 A
Vedi le opzioni disponibili35 A
Vedi le opzioni disponibili63 A

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibili

Tensione nominale:

250 V
Vedi le opzioni disponibili230 V
Vedi le opzioni disponibili240 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081184750

Codice prodotto

EAO120645

Cod. produttore

120645

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli protetti:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

250 V

Profondità di incasso:

70.5 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

5.8 W

Interruttore magnetotermico (MCB), FAZ-DC, bipolare, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 20 A, Potere d’interruzione nominale secondo IEC/EN 60947-2: 10 kA, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON