pagina iniziale

EATON - EAO119037 CU-BAND10X40X1-BK BANDELLA FLEX 10X40X1 - 119037

EATON
copiacopia
EATON - EAO119037 CU-BAND10X40X1-BK BANDELLA FLEX 10X40X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 1000 A

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Spessore - 14 mm

  • Lamellato - sì

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4015081171743

Codice prodotto

EAO119037

Cod. produttore

119037

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale:

1000 A

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

40 mm

Spessore:

14 mm

Lamellato:

sì

Spessore delle lamelle:

1 mm

Numero di lamelle:

10

bandella in rame isolata, conduttore laminato E-Cu, zincato, Approvato UL fino a max. 600 V AC, materiale di isolamento resistente al calore fino a +105 °C, dimensioni (numero di strati x larghezza x spessore)=10x40x1mm, colore nero, corrente nominale diesercizio Ie=1000 A, auto-estinguente in conformità con la norma UL 94 V0, resistenza all’isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale di esercizio Ue=690 VAC

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON