pagina iniziale

EATON - EAO116901 BBA2-80/2TS-S ADAT 80A MORS.MOLLA - 116901

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti guida di supporto - 2 guide portanti

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Larghezza dell'adattatore - 72 mm

  • Distanza delle guide - 60 mm

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

34 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081166411

Codice prodotto

EAO116901

Cod. produttore

116901

Produttore

EAO

Componenti guida di supporto:

2 guide portanti

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

80 A

Larghezza dell'adattatore:

72 mm

Distanza delle guide:

60 mm

Spessore min. del binario elettrificato:

5 mm

Larghezza delle guide:

35 mm

Spessore max. del binario elettrificato:

10 mm

adattatore da 72 mm per barra di distribuzione da 60 mm, 2 staffe di montaggio, senza contatto elettrico, uso universale per, 2-, applicazioni monofase e trifase, utilizzabile con PKZ2, Corrente nominale d'impiego: 80A

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON