pagina iniziale

EATON - EAO115996 M22-SWD-KC22 ELEM FUNZIONALE 3 POS CUSTO - 115996

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 0 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081157365

Codice prodotto

EAO115996

Cod. produttore

115996

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipo di montaggio:

Fissaggio a pavimento

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Elemento funzionale, Fissaggio: Fissaggio alla base, Collegamento a SmartWire-DT: sì

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON