EATON - EAO112766 NZMN1-M80-SVE INT.AUT.RIMOV. 3P PROT.MOT - 112766

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
154 Kg CO₂-eq
EAN
4015081123063
Codice prodotto
EAO112766
Cod. produttore
112766
Produttore
EAO
Gli interruttori automatici serie NZM..-M coprono tutti i casi di applicazione con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio. Con sganciatori termomagnetici perla protezione motore. Note: Con sensibilità alla mancanza fase, classe di apertura 10 A, Gli interruttori automatici IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 soddisfano tutti i requisiti della categoria di commutazione AC-3.
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON