EATON - EAO112425 DILM38-10(110V50HZ,120V60HZ) CON.POT.18, - 112425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 120...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
90 Kg CO₂-eq
EAN
4015081119837
Codice prodotto
EAO112425
Cod. produttore
112425
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
45 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
38 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
7 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14.9 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON