GEWISS - PLACCA VIRNA - IN TECNOPOLIMERO FINITURA LUCIDA - 8 POSTI (4+4 SOVRAPPOSTI) - ROSSO GERANIO - SYSTEM - GW22127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 8
Confezione
6 PZ
EAN
8011564226975
Codice prodotto
GWGW22127
Cod. produttore
GW22127
Produttore
GEWGW22127
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero di unità verticali:
0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
8
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con cornice di montaggio:
No
Montaggio a incasso:
Sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
No
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì
Adatto per installazione ad incasso:
Sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
No
Trattamento antibatterico:
No
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Rosso
Codice RAL (simile):
3002
Trasparente:
No
Con coperchio a cerniera:
No
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
143.8 mm
Altezza:
137.2 mm
Profondità:
10.5 mm
Larghezza di montaggio:
143.8 mm
Altezza della parte incassata:
137.2 mm
Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.