pagina iniziale

EATON - EAO111926 LZMB2-4-ASF160/100-I INTAUT 4X160 25KA - 111926

EATON
copiacopia
EATON - EAO111926 LZMB2-4-ASF160/100-I INTAUT 4X160 25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 125...160 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 0...0 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

314 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081114740

Codice prodotto

EAO111926

Cod. produttore

111926

Produttore

EAO

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

125...160 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

0...0 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

960...1600 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza, 4p, 160A, 100A, nel 4 polo