EATON - EAO109826 DILMP45-10(230V50HZ,240V60HZ) CONT. 4P 4 - 109826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 45 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
221 Kg CO₂-eq
EAN
4015081093960
Codice prodotto
EAO109826
Cod. produttore
109826
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
45 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
7 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
11 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
240...240 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15 A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON