pagina iniziale

EATON - EAO109819 DILMP45-10(110V50HZ,120V60HZ) CONT. 4P 4 - 109819

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 45 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081093892

Codice prodotto

EAO109819

Cod. produttore

109819

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

45 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

7 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

11 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

15 A

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori per utenze elettriche a 4 poli, Contattori di potenza fino a 200 A, 4 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Numero di poli: 4 poli, 380 V 400 V: Ie= 25 A, Corrente termica convenzionale in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 45 A, allegato: Ith= 36 A, Corrente termica convenzionale in aria libera, 1 polo a giorno: Ith= 117 A, allegato: Ith= 105 A, 220 V 230 V: P= 7,5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON