EATON - EAO109183 DILM72(240V50HZ) CONT.POT 37KW - 109183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 98 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
198 Kg CO₂-eq
EAN
4015081088034
Codice prodotto
EAO109183
Cod. produttore
109183
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
98 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
12 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
37 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
72 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
25 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...690 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
132.1 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON