pagina iniziale

EATON - EAO107899 M22-CK02 CONTATTO 2NC CAGE CLAMP FRONT. - 107899

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081843350

Codice prodotto

EAO107899

Cod. produttore

107899

Produttore

EAO

Elemento di contatto, Standard/Omologazione: UL/CSA, IEC, Dimensione struttura: NZM1/2/3/4, Tecnica di collegamento: Cage Clamp, Fissaggio: Montaggio frontale, Descrizione: Quando si utilizzano gli attuatori di spegnimento di emergenza M22-PV… max 2 elementi di contatto = 4 contatti NC / N/A., Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 20 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON