EATON - EAO107161 BBS-1/FL PORTASBARRE 630A 1POLO - 107161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Max. corrente nominale - 630 A
Distanza delle guide - 60 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4015081069248
Codice prodotto
EAO107161
Cod. produttore
107161
Produttore
EAO
Numero di poli:
1
Max. corrente nominale:
630 A
Distanza delle guide:
60 mm
Supporto per sbarra collettrice IEC, sistema 60-mm, corrente nominale di esercizio Ie=630A, poli= 1, utilizzabile per 12x5/10, 20x5/10 e 30x5/10, con cursore per adattarsi alle rispettive dimensioni delle sbarre, con blocco vite all'interno, resistente atemperature fino a 120 °C, resistenza del binario CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, privo di alogeni, distanza tra i supporti per sistema a sbarre corrispondenti al diagramma di resistenza al cortocircuito, omologata UL

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


