pagina iniziale

EATON - EAO107069 BBS-2/FL PORTASBARRE 630A 2POLI - 107069

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Max. corrente nominale - 630 A

  • Distanza delle guide - 60 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

None

EAN

4015081069224

Codice prodotto

EAO107069

Cod. produttore

107069

Produttore

EAO

Numero di poli:

2

Max. corrente nominale:

630 A

Distanza delle guide:

60 mm

Supporto per sbarra collettrice IEC, sistema 60-mm, corrente nominale di esercizio Ie=630A, poli= 2, utilizzabile per 12x5/10, 15x5/10, 20x5/10, 25x5/10 e 30x5/10, con cursore per adattarsi alle rispettive dimensioni delle sbarre, con blocco vite all'interno, resistente a temperature fino a 120 °C, resistenza del binario CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, privo di alogeni, distanza tra i supporti per sistema a sbarre corrispondenti al diagramma di resistenza al cortocircuito, omologata UL