EATON - EAO107067 BBS-3/FL-NA PORTASBARRE 630A 3POLI NA - 107067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Max. corrente nominale - 630 A
Distanza delle guide - 60 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
None
EAN
4015081069200
Codice prodotto
EAO107067
Cod. produttore
107067
Produttore
EAO
Numero di poli:
3
Max. corrente nominale:
630 A
Distanza delle guide:
60 mm
Supporto per sbarra collettrice IEC, sistema 60-mm, corrente nominale di esercizio Ie=630A, poli= 3, utilizzabile per 12x5/10, 20x5/10 e 30x5/10, con cursore per adattarsi alle rispettive dimensioni delle sbarre, con blocco vite all'interno, resistente atemperature fino a 120 °C, resistenza del binario CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, privo di alogeni, distanza tra i supporti per sistema a sbarre corrispondenti al diagramma di resistenza al cortocircuito, omologata UL


