pagina iniziale

EATON - EAO104485 DILMF150(RAC240) CONT. 75KW PER SEMI CON - 104485

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 190...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 190...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

320 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081043026

Codice prodotto

EAO104485

Cod. produttore

104485

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

190...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

190...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

160 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

150 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

33 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

93 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per l'industria dei semiconduttori secondo SEMI F47, Contattori fino a 150 A con controllo elettronico, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Note: Adatti anche per motori con grado di efficienza IE3., I dispositivi compatibili IE3 sono contrassegnati con il relativo logo apposto sulla confezione., Descrizione: Contattori di potenza adatti al settore dei semiconduttori secondo SEMI F47., Contattori senza ronzii

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON