pagina iniziale

EATON - EAO102177 FAZ-D0,5/2-NA INTAUT UL/CSA 2P 0,5A D 10 - 102177

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili4

Corrente nominale:

Vedi le opzioni disponibili1.6 A
Vedi le opzioni disponibili2.5 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili35 A
Vedi le opzioni disponibili50 A
Vedi le opzioni disponibili63 A

Conduttore neutro a connessione:

Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

Vedi le opzioni disponibili230 V
Vedi le opzioni disponibili240 V
Vedi le opzioni disponibili250 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 0 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081020539

Codice prodotto

EAO102177

Cod. produttore

102177

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

0.5 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

0 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

0 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

415 V

Profondità di incasso:

70.5 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore magnetotermico (MCB), FAZ-NA, bipolare, caratteristica di intervento: D, corrente nominale In: 0,5 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON