EATON - EAO101631 Z-MG/WAS-600 TA PRIM.600A -40X10MM - 101631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 0 VA
Classe di precisione - 0.5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081015238
Codice prodotto
EAO101631
Cod. produttore
101631
Produttore
EAO
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
0 VA
Classe di precisione:
0.5
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Apertura in altezza:
0...40.4 mm
Apertura in larghezza:
0...40.4 mm
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a innesto
Numero di ingressi primari:
1


